- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 塀・フェンスまわり
- 風除け フェンスのおすすめ人気ランキング
風除け フェンスのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新96件の「風除け フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防風 フェンス」、「山善フェンス」、「屋外目隠しパーテーション」などの商品も取り扱っております。
YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セット
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプクローズ(フェンス)
YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY色ダークブラウン
YAMAZEN(山善)自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット
付属のアルミフィンとアルミ支柱でDIYする本格的なガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
支柱1本+アルミフィンのセット。
支柱・フェンスともにアルミ製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ちします。
目線は隠したいけど、防犯面も意識したいという方に。
お庭でテレワークのための空間作りにも最適。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも色ダークブラウン材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミ
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115間隔(mm)(フェンス)23
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
目立ちにくい防風ネット 約2mm目 景観に溶け込む 専用色 防雪 吹き込み対策 防砂 簡易フェンス 簡易防獣 風よけ 周囲ボタンホール加工 ヒモを通してかんたん取付
用途菜園、住宅周り、駐車場、どこに使っても馴染みやすく景観を損なわないダークブラウン。
防風、防砂、防獣、簡易フェンス、防鳥、積雪対策などに使いやすい目が細かい2mm目。RoHS指令(10物質対応)対応目合い約2
YAMAZEN(山善)目隠しフェンス 固定金具セット
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)色ホワイト形態組立品組立時間約40~60分取扱説明書(0.8MB)
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
お家の周りの景観を損なわず、風をふんわりガード。
目立たず、使いやすいマロンブラウン。
4隅固定用ハトメ穴付。取り付け用ロープ5m×1本付。
用途風の抜け道や花壇等網目4mm角
1枚
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(Φmm)12
YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどにエスコ品番EA952AD-166質量(g)1500寸法(m)2×10
1個
¥5,330税込¥5,863
翌日出荷
簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプボーダー(フェンス)